EATON MANIFACTURING - EAO113752 FAZ-C2/1-NA-DC INT. MT 10KA 1P C 2A DC N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 2 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 0 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4015081131372
Codice prodotto
EAO113752
Cod. produttore
113752
Produttore
EAO
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
2 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
0 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
DC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
0 kA
Tensione nominale:
250 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70.5 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...25 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...75 °C
Antideflagrante:
no