AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO116901 BBA2-80/2TS-S ADAT 80A MORS.MOLLA

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO116901 BBA2-80/2TS-S ADAT 80A MORS.MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di guide DIN utilizzate - 2 guide DIN

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Larghezza adattatore - 72 mm

  • Minimo spessore della sbarra - 5 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4015081166411

Codice prodotto

EAO116901

Cod. produttore

116901

Produttore

EAO

Numero di guide DIN utilizzate:

2 guide DIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

80 A

Larghezza adattatore:

72 mm

Minimo spessore della sbarra:

5 mm

Distanza delle sbarre:

60 mm

Larghezza della sbarra:

35 mm

Massimo spessore della sbarra:

10 mm

72mm Sammelschienenadapter für 60mm Sammelschienensystem, 2 Tragschienen, ohne elektrische Kontaktierung, universell einsetzbar für 1-, 2-, 3-phasige Anwendungen, verwendbar für PKZ2, Bemessungsbetriebsstrom: 80A