EATON MANIFACTURING - EAO121723 PKE-XTU-1,2 SGANCIATORE 0,3-1,2A PER PKE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.3...1.2 A
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1.2 A
Protezione da cortocircuito - Ritardato
Con differenziale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015081195336
Codice prodotto
EAO121723
Cod. produttore
121723
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.3...1.2 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1.2 A
Protezione da cortocircuito:
Ritardato
Con differenziale:
no
Tipo di protezione motore:
Sganciatore elettronico
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V