EATON MANIFACTURING - EAO167622 SPCT2-335-3+NPE SC. ESTR. CL.C/II 335V 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 3
Livello di protezione - 1.6 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 335 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081641116
Codice prodotto
EAO167622
Cod. produttore
167622
Produttore
EAO
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
3
Livello di protezione:
1.6 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
335 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione massima continuativa AC:
335 V
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
4 moduli
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
0 kA
Tensione massima continuativa DC:
0 V
Altre configurazioni di rete:
sì
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
0 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
0 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²
Livello di protezione L-N:
0 kV
Livello di protezione N-PE:
0 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
0 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
125 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:
0 A
Fusible di backup integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20