EATON MANIFACTURING - EAO174206 IKA-1/12-OT CENTR. IP65 12M P.TRASP.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081706686
Codice prodotto
EAO174206
Cod. produttore
174206
Produttore
EAO
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
310 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
246 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
145 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
0 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
70 mm
Altezza di incasso:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
60 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no