EATON MANIFACTURING - EAO201854 +S3-MCS CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082018542
Codice prodotto
EAO201854
Cod. produttore
201854
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Presa dell'apparecchio, Assortimento: Accessori, Codice interno per ordinazione con apparecchio base, Grado di protezione: IP65, utilizzo con: MCS, MCS…-G, non impiegabile con MCS...SOND910-G


