AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO207223 T5B-3-8212/I4 COMMUTATORE A CAMME

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO207223 T5B-3-8212/I4 COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 22 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082072230

Codice prodotto

EAO207223

Cod. produttore

207223

Produttore

EAO

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

22 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

41 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947-3, grandezza T5B, 690 V/63A, grado di protezione frontale IP65, maniglia, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso montaggio a comando rinviato. I potenti, robusti e compatticommutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Unavasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.