EATON MANIFACTURING - EAO216425 M22-XD-Y CALOTTA PULS PIATTO, GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore della lente - Giallo 
- Forma della lente - Tondo 
- Tipo di costruzione - Piatta 
- Etichettato - no 
- Diametro di incasso - 22 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4015082164256
Codice prodotto
EAO216425
Cod. produttore
216425
Produttore
EAO
Colore della lente:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Etichettato:
no
Diametro di incasso:
22 mm
Capsula colorata per pulsanti piatti, senza iscrizione


