AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO216510 M22-D-R-X0/K01 PULS FILO GHIERA

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO216510 M22-D-R-X0/K01 PULS FILO GHIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082165109

Codice prodotto

EAO216510

Cod. produttore

216510

Produttore

EAO

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Rosso

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Numero di contatti di scambio:

0

Pulsante apparecchio completo con contatto 1 NC, ad impulso, sistema RMQ, forma costruttiva piatta, targhetta aggiuntiva rossa, montaggio frontale, diametro 22.3mm, tecnica a scatto, colore ghiera frontale Titan, grado di protezione IP67, 69K, scritta: O