EATON MANIFACTURING - EAO216517 M22-WRS/K11 SEL. A CHIAVE COMPLETO 1NA+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Con lampada - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4015082165178
Codice prodotto
EAO216517
Cod. produttore
216517
Produttore
EAO
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Con lampada:
no
Colore del pulsante:
Nero
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione:
0...0 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
no
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica