AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO216548 M22-H1 CASSETTE INCASSO 1 FORO, GRIGIO

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO216548 M22-H1 CASSETTE INCASSO 1 FORO, GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di apparecchi installabili - 1

  • Chiudibile a chiave - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tipo di protezione (NEMA) - 4X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082165482

Codice prodotto

EAO216548

Cod. produttore

216548

Produttore

EAO

Numero di apparecchi installabili:

1

Chiudibile a chiave:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Calotta, materiale isolante, colore grigio chiaro RAL 7035, per sistema RMQ, diametro foro di montaggio 22.3mm grado di protezione IP55 in combinazione con piastra da incasso M22-E.., 3​ entrate cavi​ M20​ preincise, posto di montaggio 1