AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO218309 M22-XDL-W-X11 CAL PULS LUM PIATT BIANC S

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO218309 M22-XDL-W-X11 CAL PULS LUM PIATT BIANC S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Simbolo Premere

  • Diametro del programma - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082183097

Codice prodotto

EAO218309

Cod. produttore

218309

Produttore

EAO

Tipo di costruzione:

Piatta

Colore:

Bianco

Stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Simbolo Premere

Diametro del programma:

22 mm

Incidibile:

no

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

22 mm

Adatto per pulsante luminoso:

Adatto per pulsante:

no

Adatto per lampada spia:

no

Adatto per lampada di segnalazione:

no

Larghezza:

0 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

0 mm

Adatto per pulsante a fungo:

no

Lente bianca, piatta, con dicitura della serie RMQ-Titan 22mm per pulsanti luminosi con elementi LED.