AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO221517 STN0,63(230/24) TRASF.MONOF 630 VA

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO221517 STN0,63(230/24) TRASF.MONOF 630 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 24...24 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 630 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082215170

Codice prodotto

EAO221517

Cod. produttore

221517

Produttore

EAO

Tensione primaria 1:

230...230 V

Tensione secondaria 1:

24...24 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

630 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Tensione primaria 2:

0...0 V

Tensione secondaria 2:

0...0 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

A prova di corto-circuito:

no

Tensione primaria 4:

0...0 V

Larghezza:

151 mm

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Profondità:

121 mm

Tensione primaria 6:

0...0 V

Altezza:

157 mm

Tensione primaria 7:

0...0 V

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe di isolamento secondo IEC 85:

B

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

3.8 %

Trasformatore di comando, Assortimento: Trasformatori di comando monofase ST…, Funzione di base: Trasformatori di comando STN monofase, tensione nominale d'ingresso: 230± 5 % V, Tensione nominale di uscita: 24 V, Potenza nominale: 0.63 kVA, Potenza di breve durata: 1.51 kVA, Grado di protezione: IP00, Conformità alle norme Costruzione ed omologazione secondo: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Parte 2-2, Impiego secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410