EATON MANIFACTURING - EAO248405 Z-MS-0,63/3 SALVAMOTORE 3POLI 0,40-0,63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.4...0.63 A
Tipo di sganciatore - Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 4.9...6.6 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082484057
Codice prodotto
EAO248405
Cod. produttore
248405
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.4...0.63 A
Tipo di sganciatore:
Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
4.9...6.6 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.63 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.18 kW
Larghezza:
54 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
80 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
10 kA
Altezza:
75 mm



