EATON MANIFACTURING - EAO266109 LS-11 APP.BASE CUST.PLAST.CAPPA 1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66/IP67
Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi metrico
Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta
Confezione
1 PZ
EAN
4015082661090
Codice prodotto
EAO266109
Cod. produttore
266109
Produttore
EAO
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
31 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
33.5 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
61 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Diametro del sensore:
0 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di comando:
Pulsante con rotella (azionamento verticale)
Uscita elettronica:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.8 A
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.3 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri



