EATON MANIFACTURING - EAO266815 NZM4-4-XKM1 SET PIASTRE DI COLLEG.1 FORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Confezione
1 PZ
EAN
4015082668150
Codice prodotto
EAO266815
Cod. produttore
266815
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Fori per viti M10. Ampliabile per accogliere viti M12. Utilizzare capicorda speciali in esecuzione stretta. Montabile a vite su interruttori standard. isolamento mediante la copertura NZM4(‐4)‐XKSA o il separatore di fase NZM4(‐4)‐XKP. Utilizzabile per: NZM4-4, N4-4


