EATON MANIFACTURING - EAO267075 NZM1-4-XKC SET MORSETTI MANTELLO 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Confezione
1 PZ
EAN
4015082670757
Codice prodotto
EAO267075
Cod. produttore
267075
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: collegamento standard per tutti gli interruttori NZM1, interruttori PN1 e N(S)1. Kit di riallestimento per interruttori con collegamento a vite. Il codice comprende morsetti per un solo lato interruttore a 3 o 4 poli. montaggio all'interno dell'involucro dell'interruttore. Perconduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini. Massima sezione indicata solo per conduttori flessibili e collegabili senza puntalini. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4), N(S)1(-4)


