EATON MANIFACTURING - EAO271426 NZMC2-M200 INT.AUT.DI POT.3P PROT. MOTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 160...200 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1600...2800 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4015082714260
Codice prodotto
EAO271426
Cod. produttore
271426
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
160...200 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1600...2800 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
200 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
55 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
110 kW
Larghezza:
105 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
149 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
22.5 kA
Altezza:
184 mm


