EATON MANIFACTURING - EAO276399 DILA-22(230V50HZ,240V60HZ) CONT AUS 2NA+
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4015082763992
Codice prodotto
EAO276399
Cod. produttore
276399
Produttore
EAO
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
4 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0


