EATON MANIFACTURING - EAO277947 DILM150-XHI02 CONTATTI AUS. 2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4015082779474
Codice prodotto
EAO277947
Cod. produttore
277947
Produttore
EAO
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0


