AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO281307 NZMH2-M125 INT.AUT..3P 125A PROT. MOT.

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO281307 NZMH2-M125 INT.AUT..3P 125A PROT. MOT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100...125 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1000...1750 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082813079

Codice prodotto

EAO281307

Cod. produttore

281307

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

100...125 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

1000...1750 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

37 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

55 kW

Larghezza:

105 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

149 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

130 kA

Altezza:

184 mm

Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-M coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore magnetotermico per protezione motore. Nota: classe di sgancio 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.