AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOC10M8 C10M8 10X38, AM, 8A, 500VAC

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOC10M8 C10M8 10X38, AM, 8A, 500VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590058919

Codice prodotto

EAOC10M8

Cod. produttore

C10M8

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.52 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 8 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC, cilindrico, protezione motore, per applicazioni industriali, IEC 60269-2