AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOELRACK KIT MONT RACK 19 X ELLISPE ECO (2U)

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOELRACK KIT MONT RACK 19 X ELLISPE ECO (2U)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340620027

Codice prodotto

EAOELRACK

Cod. produttore

ELRACK

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

400 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

483 mm

Bausatz mit der Zusatzausrüstung für Eaton Ellipse für Anpassung und Einbau in einen 19-Zoll-Baugruppenträger.