EATON MANIFACTURING - EAOPV-15A14LF PV-15A14LF 15AMP 1500V DC SOLAR FERRULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 15 A
Tensione nominale - 1000 V
Caratteristica di intervento - Altri
Tipo di tensione - DC
Confezione
10 PZ
EAN
5027590299527
Codice prodotto
EAOPV-15A14LF
Cod. produttore
PV-15A14LF
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
15 A
Tensione nominale:
1000 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di tensione:
DC
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
5.8 W















