AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EELECTRON SPA - EEX9025GL10D01 DOPPIO VETRO CUSTOM 9025 - BIANCO + RGB

copiacopia
EELECTRON SPA - EEX9025GL10D01 DOPPIO VETRO CUSTOM 9025 - BIANCO + RGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078275744

Codice prodotto

EEX9025GL10D01

Cod. produttore

9025GL10D01

Produttore

EEX

9025GL10D01BIANCOVETRO CUSTOM RGB FINO A 10 CANALILa serie di pulsanti 9025 KNX® è costituita da pulsanti capacitivi a 2 – 4 – 6 – 8 – 10 canali. Ogni pulsante può essere configurato per la gestione di comandi on/ off, dimmer, tapparelle e veneziane, esecuzione ed apprendimento di scenari, sequenze di oggetti, etc.. Il dispositivo include un termostato a 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchi di riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc..Il dispositivo ha una sonda di temperatura a bordo ed è dotato di un ingresso sul lato posteriore configurabile come digitale o analogico; è infatti possibile collegare al connettore posteriore a 2 vie una sonda addizionale NTC (codice eelectron TS01A01ACC oTS01B01ACC – non inclusa) per ottenere una seconda misura della temperatura.Il dispositivo include una barra led RGB sul lato frontale per la visualizzazione di stati o altre grandezze disponibili sul bus KNX (funzione disponibile sulla gamma RGB).Le coperture in vetro sono disponibili in 2 gamme: STANDARD o RGB; per ciascuna gamma è disponibile la versione CUSTOM. I vetri in versione CUSTOM hanno possibilità di retro illuminare icone personalizzate e intercambiabili da associare alla funzione configurata .La serie 9025 KNX® è installabile su scatola 2 moduli e compatibile con i principali standard (Italiano, Tedesco, Inglese, etc..)