AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010105200 RESISTENZA 1/4 W 270 OHM 5%

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 270 Ohm

  • Potenza - 0.25 W

  • Tolleranza - 5 %

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8013768600728

Codice prodotto

ERT010105200

Cod. produttore

010105200

Produttore

ERT

Resistenza:

270 Ohm

Potenza:

0.25 W

Tolleranza:

5 %

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 270 OHM 5%. POTENZA:0,25W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:250 V. TENS. SOVRAC.:500 V. TOLLERANZA:5%.