ELCART DISTRIBUTION - ERT010121500 RESISTENZA 1/4 W 1,0 MOHM 5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 1000000 Ohm
Potenza - 0.25 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
500 PZ
EAN
7449079964043
Codice prodotto
ERT010121500
Cod. produttore
010121500
Produttore
ERT
Resistenza:
1000000 Ohm
Potenza:
0.25 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 1,0 MOHM 5%. POTENZA:0,25W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:250 V. TENS. SOVRAC.:500 V. TOLLERANZA:5%.



