AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010152100 RESISTENZA 1/2 W 56 OHM 5%

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 56 Ohm

  • Potenza - 0.5 W

  • Tolleranza - 5 %

Confezione

  • 500 PZ

EAN

7449073588504

Codice prodotto

ERT010152100

Cod. produttore

010152100

Produttore

ERT

Resistenza:

56 Ohm

Potenza:

0.5 W

Tolleranza:

5 %

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 56 OHM 5%. POTENZA:0,5 W a 70°C. TENS. DI LAVORO:350 V. TENS. SOVRAC.:700 V. TOLLERANZA:5%.