ELCART DISTRIBUTION - ERT010167000 RESISTENZA 1/2 W 100 KOHM 5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 100000 Ohm
Potenza - 0.5 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
500 PZ
EAN
7449078136953
Codice prodotto
ERT010167000
Cod. produttore
010167000
Produttore
ERT
Resistenza:
100000 Ohm
Potenza:
0.5 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 100 KOHM 5%. POTENZA:0,5 W a 70°C. TENS. DI LAVORO:350 V. TENS. SOVRAC.:700 V. TOLLERANZA:5%.



