ELCART DISTRIBUTION - ERT010504000 RESISTENZA 2 W 47 OHM 5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 47 Ohm
Potenza - 2 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
100 PZ
EAN
7449079809726
Codice prodotto
ERT010504000
Cod. produttore
010504000
Produttore
ERT
Resistenza:
47 Ohm
Potenza:
2 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 47 OHM 5%. POTENZA:2 W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:350V. TENS.Dl SOVRAC.:600V. TOLLERANZA:5%.



