AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010606200 RESIST.A FILO 5 W 47 OHM 5%

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT010606200 RESIST.A FILO 5 W 47 OHM 5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449074157891

Codice prodotto

ERT010606200

Cod. produttore

010606200

Produttore

ERT

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W