ELCART DISTRIBUTION - ERT010607600 RESIST.A FILO 5 W 180 OHM 5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 180 Ohm
Potenza - 5 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
10 PZ
EAN
7449071090535
Codice prodotto
ERT010607600
Cod. produttore
010607600
Produttore
ERT
Resistenza:
180 Ohm
Potenza:
5 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W 180 OHM 10%. POTENZA:5 W a 70°C. TEMP. LAV.:-55°C÷+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP. :±350 ppm/°C.



