ELCART DISTRIBUTION - ERT010608400 RESIST.A FILO 5 W 390 OHM 5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 390 Ohm
Potenza - 5 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
10 PZ
EAN
8013768932645
Codice prodotto
ERT010608400
Cod. produttore
010608400
Produttore
ERT
Resistenza:
390 Ohm
Potenza:
5 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W 390 OHM 10%. POTENZA:5 W a 70°C. TEMP. LAV.:-55°C÷+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP. :±350 ppm/°C.