ELCART DISTRIBUTION - ERT010622800 RESIST.A FILO 10W 2,20 OHM 5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 2.2 Ohm
Potenza - 10 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
10 PZ
EAN
7449070391718
Codice prodotto
ERT010622800
Cod. produttore
010622800
Produttore
ERT
Resistenza:
2.2 Ohm
Potenza:
10 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 10W 2,20 OHM 10%. POTENZA:10 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.



