ELCART DISTRIBUTION - ERT010623600 RESIST.A FILO 10W 4,70 OHM 5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 4.7 Ohm
Potenza - 10 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
10 PZ
EAN
7449079702669
Codice prodotto
ERT010623600
Cod. produttore
010623600
Produttore
ERT
Resistenza:
4.7 Ohm
Potenza:
10 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 10W 4,70 OHM 10%. POTENZA:10 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.



