AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010628600 RESIST.A FILO 10W 470 OHM 5%

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 470 Ohm

  • Potenza - 10 W

  • Tolleranza - 5 %

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073358435

Codice prodotto

ERT010628600

Cod. produttore

010628600

Produttore

ERT

Resistenza:

470 Ohm

Potenza:

10 W

Tolleranza:

5 %

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 10W 470 OHM 10%. POTENZA:10 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.