AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010703600 RESIST.A FILO 20W 4,70 OHM 5%

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 4.7 Ohm

  • Potenza - 20 W

  • Tolleranza - 5 %

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449079702751

Codice prodotto

ERT010703600

Cod. produttore

010703600

Produttore

ERT

Resistenza:

4.7 Ohm

Potenza:

20 W

Tolleranza:

5 %

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 20W 4,70 OHM 10%. POTENZA:20 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.