ELCART DISTRIBUTION - ERT010710200 RESIST.A FILO 20W 2,20 KOHM 5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 2200 Ohm
Potenza - 20 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
10 PZ
EAN
8001024438109
Codice prodotto
ERT010710200
Cod. produttore
010710200
Produttore
ERT
Resistenza:
2200 Ohm
Potenza:
20 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 20W 2,20 KOHM 10%. POTENZA:20 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.