AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT013120200 WH25-68R-5% RES.25W FILO CORAZZ.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 68 Ohm

  • Potenza - 25 W

  • Tolleranza - 5 %

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449077026859

Codice prodotto

ERT013120200

Cod. produttore

013120200

Produttore

ERT

Resistenza:

68 Ohm

Potenza:

25 W

Tolleranza:

5 %

RESISTENZE A FILO CON RADIATORE METALLICO 25W WH25-68R-5%. Alte prestazioni in temperatura e dissipazione. OMOLOGAZIONI:CECC. POTENZA:25W a 25°C. TOLLERANZA:±5%. CORPO:alluminio. TEMP.LAVORO:-55°÷+200°C. MODELLO:WH25.