AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT013168400 WH50-22R-5% RES.50W FILO CORAZZ.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 22 Ohm

  • Potenza - 50 W

  • Tolleranza - 5 %

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449070357950

Codice prodotto

ERT013168400

Cod. produttore

013168400

Produttore

ERT

Resistenza:

22 Ohm

Potenza:

50 W

Tolleranza:

5 %

RESISTENZE A FILO CON RADIATORE METALLICO 50W WH50-22R-5%. Alte prestazioni in temperatura e dissipazione. OMOLOGAZIONI:CECC. POTENZA:25W a 25°C. TOLLERANZA:±5%. CORPO:alluminio. TEMP.LAVORO:-55°÷+200°C. MODELLO:WH50.