ELCART DISTRIBUTION - ERT013175600 WH50-2K2-5% RES.50W FILO CORAZZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 2200 Ohm
Potenza - 50 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
10 PZ
EAN
7449078454811
Codice prodotto
ERT013175600
Cod. produttore
013175600
Produttore
ERT
Resistenza:
2200 Ohm
Potenza:
50 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A FILO CON RADIATORE METALLICO 50W WH50-2K2-5%. Alte prestazioni in temperatura e dissipazione. OMOLOGAZIONI:CECC. POTENZA:25W a 25°C. TOLLERANZA:±5%. CORPO:alluminio. TEMP.LAVORO:-55°÷+200°C. MODELLO:WH50.



