AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT020033400 CA14PV17,5-1MA2020-SH

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8001021458278

Codice prodotto

ERT020033400

Cod. produttore

020033400

Produttore

ERT

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 14x14 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE. MAX POT. A 40° C:0,25W. MAX TENSIONE:250 VCC. ANG.ROTAZ.:265°±5°. TOLLERANZA:±20%. TEMP.LAV.:-25°÷+70°C. CURVA:lineare. PASSO:10x17,5 mm. CA14PV17,5-1MA2020-SH.