AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040256800 PRESA DC MIN.(5,5X2,1) NERO+GUIDA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001021580351

Codice prodotto

ERT040256800

Cod. produttore

040256800

Produttore

ERT

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO. CORPO:pvc. CONTATTI:ottone. FISSAGGIO:a saldare. Ø ESTERNO:5,5 mm. PER SPINE PANN.:4/2505. PER SPINE VOL.:4/2520. Diam. Int.: 2,1mm.