AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040487000 SPINA VOLANTE MICROF. NICHEL. 3 P

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449074233113

Codice prodotto

ERT040487000

Cod. produttore

040487000

Produttore

ERT

SPINE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON. Nuova serie professionale per applicazioni audio-video con aggancio per il bloccaggio. Fermacavo interno per bloccaggio cavi da 2mm ÷ 8,5mm. Realizzate con un nuovo disegno ergonomico senza l'uso di viti per il fissaggio. PORTATA 3 POLI:16 A. TENS. LAVORO:250 V. TENS. DI PROVA:1500 V. RES. CONT.:3 mOHM max. TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C. CORPO:zinco pressofuso. ISOLAMENTO:noryl. CONTATTI:ottone argent. Finit.: nichelata.