ELCART DISTRIBUTION - ERT040488600 PRESA VOLANTE MICROF. NICHEL. 5 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
7449073432326
Codice prodotto
ERT040488600
Cod. produttore
040488600
Produttore
ERT
PRESE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON. Nuova serie professionale per applicazioni audio-video con aggancio per il bloccaggio. Fermacavo interno per bloccaggio cavi da 2mm ÷ 8,5mm. Realizzate con un nuovo disegno ergonomico senza l'uso di viti per il fissaggio. PORTATA 5 POLI: 7,5A. TENS. LAVORO:250 V. TENS. DI PROVA:1500 V. RES. CONT.:3 mOHM max. TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C. CORPO:zinco pressofuso. ISOLAMENTO:noryl. CONTATTI:ottone argentato. Finit.: nichelata.