AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040497500 PRESA MICROF.VOLANTE MINIATUR. 3P

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001024225020

Codice prodotto

ERT040497500

Cod. produttore

040497500

Produttore

ERT

PRESE VOLANTI MINIATURA PER MICROFONO. Con aggancio per il bloccaggio. Manicotto salvacavo in gomma. CORPO:ottone nichelato. ISOLAM.:resina fenolica. TEMP. LAV.:-30°C÷+70°C. PER SPINE PAN.:4/4985. PER SPINE VOL.:4/4970. N.Poli: 3.