AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040600000 INTERR.TERMICO N.A. 50 GRADI C.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449076550188

Codice prodotto

ERT040600000

Cod. produttore

040600000

Produttore

ERT

INTERRUTTORI TERMICI NORMALMENTE APERTI. Al raggiungimento della temperatura di intervento si chiude il circuito automati-camente, ripristinandosi nella successiva applicazione. CONTATTO:normalmente aperto. TENSIONE:250 V. PORTATA MAX:10 A. TEMP.NOM.:50°C÷185°C. CORPO:termoplastico. TOLLERANZA:± 3%. CON FASTON MASCHIO:6,35 mm. PER FASTON:4/11520. COPRI FASTON:4/1153. Temperatura Intervento: 50 °C.