AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040645300 PULSANTE UNIP.LUM. QUADRATO VERDE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001022937468

Codice prodotto

ERT040645300

Cod. produttore

040645300

Produttore

ERT

PULSANTI MINIATURA LUMINOSI UNIPOLARI CON LED. RESIST. ISOL.:500 MOHM. RESIST. CONT.:5 mOHM. PORTATA:1 A - 250 VCA. CORPO:poliam. caric.vetro. CONTATTI:ottone argent. Ø FORO PANN.:12 mm. TEMP. LAV.:-20°C ÷ +55°C. PER LAMPADE:4/7830. Col. Puls.: Verde.