AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040802300 MICROLAMPADA D. 3 MM 12 V 100 MA

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT040802300 MICROLAMPADA D. 3 MM 12 V 100 MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449071355832

Codice prodotto

ERT040802300

Cod. produttore

040802300

Produttore

ERT

MICROLAMPADA D. 3 MM 1,5 V 100 MA