ELCART DISTRIBUTION - ERT050612600 CONN.SUBMIN.CONT.STAMP.37P MASC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Plug / Maschio
Numero di poli - 37
Tipo di contatto - Maschio
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449072260395
Codice prodotto
ERT050612600
Cod. produttore
050612600
Produttore
ERT
Modello:
Plug / Maschio
Numero di poli:
37
Tipo di contatto:
Maschio
Collegamento:
Altri
CONNETTORI MASCHIO TERMINALI A SALDARE •TENS. LAVORO: 300 V •CORRENTE MAX: 5 A •TEMP. LAV.: -20°C ÷ +80°C •CONTATTI: rame •ISOLAMENTO: poliestere